Legrand - Boîte lum Batibox cloisons sèches + couvercle de finition pour point de centre - 089336


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- mode de pose - mur creux 
- forme - rond 
- diamètre - 75 mm 
- profondeur - 65...65 mm 
- modèle - unique 
Emballage et conditions
- 30 unité(s) 
- Article en stock standard 
Gamme
EAN
3245060893361
Réf. Sonepar
00001089336
Réf. Fournisseur
089336
Marque
Legrand
mode de pose:
mur creux
forme:
rond
diamètre:
75 mm
profondeur:
65...65 mm
modèle:
unique
matériau:
plastique
couleur:
jaune
indice de protection (IP):
IP20
type de construction:
boîte de jonction/raccordement d'appareils
équipé d'une couronne rotative:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
garnissage:
autre
profondeur intérieure:
50 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil:
0
avec vis:
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable:
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:
Non
traversée de boîtier par une tubulure:
Oui
traversée de boîtier par une membrane à niveaux:
Non
pour diamètre du tube:
16/20 mm
verrouillage de tube:
Non
verrouillage de tube en option:
Non
entrée de l'arrière:
Non
nombre d'entrées:
4
nombre d'embouts fournis:
0
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition du couvercle:
couvercle de protection de construction
couvercle transparent:
Non
fixation du couvercle:
encliqueté
plombable:
Non
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
étanche à l'air:
Non
nombre de pôles de la borne:
0
fixation au crochet de luminaire:
Non
tubulure:
sans
application spéciale:
sans
Les Atouts de l'article:
Boîte luminaire Batibox avec couvercle de finition pour point de centre Ø67mm profondeur 50mm Axe central du piton démontable pour faciliter le positionnement de la tige filetée Sécurisation plus rapide des points de centre par l'utilisation du dispositif d'arrimage Livrée avec piton et couvercle de finition - Equipée de 4 entrées Ø16mm à Ø20mm Peut recevoir un couvercle DCL
Les Atouts de la gamme:
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.



