Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Legrand - Boîte Modul'up BBC faux plafond à équiper prise DCL, spot ou patère Modul'up - 088500

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • matériau - plastique

  • couleur - jaune

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971413979

Réf. Sonepar

00001141397

Réf. Fournisseur

088500

Marque

Legrand

mode de pose:

encastré

matériau:

plastique

couleur:

jaune

sans halogène:

Oui

Boîte Modul'up pour faux plafond à équiper des fonctions Modul'up prise DCL, spot ou patère avec connexion sans outil - 100% étanche à l'air pour installation BBC natives conformes RT 2012 - compatible laine soufflée et roulée

Les Atouts de l'article:

Boîte Modul'up Ø80mm - Profondeur 50mm Permet une recherche facile des gaines - Compatible laine soufflée et roulée Connexion intégrée facile et rapide sans outil 6x1,5mm² 2 entrées étanches diamètre 20mm pour tubes ou câbles Sécurité usager IP2 boîte en place - Boîte conforme CE 60670

Les Atouts de la gamme:

Modul’up est la boîte BBC multifonction pour faux plafond. L'installation est rapide et facile grâce à un trou Ø 80 mm facilitant la recherche de la gaine, des bornes autodénudantes et un raccordement sans outil. La mise en attente de la boîte est possible et l'installation des fonctions DCL, DCL connecté, spot et patère E27 en Plug&Play permet des modifications ou des évolutions simplement. Cette nouvelle boîte est 100% étanche à l’air ce qui la rend parfaitement conforme aux exigences de la réglementation thermique RT 2012. Les prises DCL Modul'up sont compatibles avec les commandes with Netatmo. Des kits Modul’up appairés radio DCL et spot LED sont disponibles en Céliane, Mosaic ainsi que dooxie.