Legrand - Boîte monoposte Batibox maçonnerie carrée associable - profondeur 30mm - 080131


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - ouvrage en briques apparentes
forme - carré
profondeur - 33...33 mm
modèle - unique
matériau - plastique
Emballage et conditions
20 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3245060801311
Réf. Sonepar
00001080131
Réf. Fournisseur
080131
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose:
ouvrage en briques apparentes
forme:
carré
profondeur:
33...33 mm
modèle:
unique
matériau:
plastique
couleur:
rouge
indice de protection (IP):
IP20
type de construction:
boîte de jonction/raccordement d'appareils
fixation des appareils:
visser ou à griffe
équipé d'une couronne rotative:
Non
à coupler/juxtaposer:
Oui
garnissage:
sans
longueur:
71 mm
largeur:
71 mm
profondeur intérieure:
33 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil:
2
avec vis:
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable:
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:
Non
traversée de boîtier par une tubulure:
Non
traversée de boîtier par une membrane à niveaux:
Non
pour diamètre du tube:
20/25 mm
pour diamètre de câble jusqu'à:
20...25 mm
verrouillage de tube:
Non
verrouillage de tube en option:
Non
entrée de l'arrière:
Oui
nombre d'entrées:
12
nombre d'embouts fournis:
0
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition du couvercle:
sans
fixation du couvercle:
autre
plombable:
Non
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
étanche à l'air:
Non
section de conducteur max.:
0 mm²
nombre de pôles de la borne:
0
borne, position fixe:
Non
fixation au crochet de luminaire:
Non
tubulure:
sans
application spéciale:
sans
Les Atouts de l'article:
Boîte Batibox carrée pour maçonnerie 1 poste associable profondeur 30mm
Conforme à la norme NF EN 60670-1
Découpage possible du fond et des entrées
Livrée avec vis équipées de cache de protection - Entrées défonçables Ø16mm, Ø20mm, Ø25mm
Multiplicité des entrées (latérales et en fond de boîte) pour le passage de gaines
Les Atouts de la gamme:
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables