Legrand - Boîte multimatériaux Batibox 2x2 postes ou 2x4 à 5 modules - profondeur 50mm - 080124

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
forme - carré
profondeur - 53...53 mm
modèle - autre
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3245060801243
Réf. Sonepar
00001080124
Réf. Fournisseur
080124
Marque
Legrand
mode de pose:
autre
forme:
carré
profondeur:
53...53 mm
modèle:
autre
matériau:
plastique
couleur:
orange
indice de protection (IP):
IP20
type de construction:
boîte de jonction/raccordement d'appareils
fixation des appareils:
visser ou à griffe
équipé d'une couronne rotative:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
garnissage:
sans
longueur:
154 mm
largeur:
154 mm
profondeur intérieure:
48 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil:
5
avec vis:
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable:
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:
Non
traversée de boîtier par une tubulure:
Non
traversée de boîtier par une membrane à niveaux:
Non
pour diamètre du tube:
20/25 mm
pour diamètre de câble jusqu'à:
20...25 mm
verrouillage de tube:
Non
verrouillage de tube en option:
Non
entrée de l'arrière:
Oui
nombre d'entrées:
16
nombre d'embouts fournis:
0
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition du couvercle:
sans
fixation du couvercle:
autre
plombable:
Non
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
étanche à l'air:
Non
section de conducteur max.:
0 mm²
nombre de pôles de la borne:
0
borne, position fixe:
Non
fixation au crochet de luminaire:
Non
tubulure:
sans
application spéciale:
sans
Les Atouts de l'article:
Boîte Batibox multimatériaux grand format 2x2 postes ou 2x4 modules ou 2x5 modules profondeur 50mm Pour Mosaic (poste de travail, tableau de commande) et fonctions étendues Céliane (portier vidéo, ...) Livrée avec 2 cloisons de séparation amovibles courant fort et de courant faible Dimensions : 142x142mm
Les Atouts de la gamme:
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.



