Legrand - Boîte point de centre DCL Eco Batibox - pour plaque de plâtre - 090515


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
forme - rond
diamètre - 80 mm
modèle - unique
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Eco Batibox
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3245060905156
Réf. Sonepar
00001090515
Réf. Fournisseur
090515
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose:
encastré
forme:
rond
diamètre:
80 mm
modèle:
unique
matériau:
plastique
couleur:
autre
indice de protection (IP):
IP20
type de construction:
boîte de jonction/raccordement d'appareils
équipé d'une couronne rotative:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
garnissage:
borne
profondeur intérieure:
50 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil:
0
avec vis:
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable:
Non
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:
Oui
traversée de boîtier par une tubulure:
Non
traversée de boîtier par une membrane à niveaux:
Non
pour diamètre du tube:
16/20 mm
pour diamètre de câble jusqu'à:
1...2.5 mm
verrouillage de tube:
Non
verrouillage de tube en option:
Non
entrée de l'arrière:
Oui
nombre d'entrées:
4
nombre d'embouts fournis:
0
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition du couvercle:
couvercle avec crochet et borne
couvercle transparent:
Non
fixation du couvercle:
encliqueté
plombable:
Non
avec blindage:
Non
étanche à l'air:
Oui
section de conducteur max.:
1.5 mm²
nombre de pôles de la borne:
3
borne, position fixe:
Oui
fixation au crochet de luminaire:
Oui
tubulure:
sans
application spéciale:
sans
nombre de pattes de fixation non réglables du dispositif:
0
nombre de pattes de fixation réglables du dispositif:
2
avec cloison:
Non
Les Atouts de l'article:
Boite d'encastrement
Ecobatibox
Les Atouts de la gamme:
La boîte d'encastrement Ecobatibox™ est adaptée aux maisons basse consommation (BBC) et passive et permet de répondre aux exigences de la RT 2012. Elle améliore particulièrement la performance énergétique des bâtiments en supprimant les flux d'air engendrés par l'infrastructure électrique. Disponible en version simple ou multipostes en profondeur 40 ou 50 mm pour recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. Une boîte pavillonnaire permet aussi de compléter les réponses à vos besoins sur les chantiers.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables