Legrand - Boîte pour combles et hourdis Batibox cloisons sèches 190x190x80mm - 089381


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
forme - carré
modèle - autre
matériau - plastique
couleur - jaune
Emballage et conditions
4 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3245060893811
Réf. Sonepar
00001089381
Réf. Fournisseur
089381
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose:
autre
forme:
carré
modèle:
autre
matériau:
plastique
couleur:
jaune
indice de protection (IP):
IP20
type de construction:
boîte de jonction
fixation des appareils:
visser
garnissage:
autre
longueur:
190 mm
largeur:
190 mm
profondeur intérieure:
80 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil:
0
avec vis:
Non
pour diamètre du tube:
autre
pour diamètre de câble jusqu'à:
12...32 mm
verrouillage de tube:
Non
entrée de l'arrière:
Non
nombre d'entrées:
68
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
couvercle transparent:
Non
fixation du couvercle:
encliqueté
plombable:
Non
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
étanche à l'air:
Non
section de conducteur max.:
0 mm²
nombre de pôles de la borne:
0
borne, position fixe:
Non
fixation au crochet de luminaire:
Non
tubulure:
sans
Les Atouts de l'article:
Autoextinguibilité 850°/5 secondes
Boîte Batibox grande capacité pour combles et hourdis
Dimensions: 190x190x80mm
Equipée d'entrées anti-retour défonçables :- Tube Ø16mm x 12 (3 par face)- Tube Ø20mm x 20 (5 par face)- Tube Ø25mm x 4 (1 par face)- Tube Ø32mm x 4 (1 par face)- Câble Ø12mm x 28 (7 par face)
Fixation par vis, pointe ou agrafe (4 points d'ancrage)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables