Legrand - Boîtier apparent 1 poste Plexo avec 2 embouts et 1 entrée - gris - 070050

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composition - boîtier apparent

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971905870

Réf. Sonepar

00001190587

Réf. Fournisseur

070050

Réf. Commerciale

Legrand

composition:

boîtier apparent

nombre d'unités:

1

sens de montage:

horizontal et vertical

matériau:

plastique

couleur:

gris

adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires:

Non

forme:

autre

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

7046

transparent:

Non

avec cadre de recouvrement:

Non

avec entrée de câble:

Oui

avec entrée de câble:

Oui

avec insertion de raccord à écrou:

Non

résistant aux chocs:

Non

indice de protection (IP):

autre

largeur d'appareil:

82 mm

hauteur d'appareil:

85 mm

profondeur d'appareil:

57 mm

largeur:

82 mm

hauteur:

85 mm

profondeur:

57 mm

Boîtier 1 poste étanche IP55 Plexo pour l'installation en apparent de toutes les fonctions Plexo, équipé de 2 embouts à membrane souple 1 entrée - finition gris

Les Atouts de l'article:

Boitier saillie sur lequel sont installés les produits livrés en mode composable. IP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directions. Matières plastiques avec protection renforcée contre les UV