Legrand - Boîtier apparent 2 postes Plexo horizontal ou vertical - anthracite - 070057

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composition - boîtier apparent

  • nombre d'unités - 2

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • matériau - plastique

  • couleur - anthracite

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972108164

Réf. Sonepar

00001210816

Réf. Fournisseur

070057

Réf. Commerciale

Legrand

composition:

boîtier apparent

nombre d'unités:

2

sens de montage:

horizontal et vertical

matériau:

plastique

couleur:

anthracite

adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires:

Non

forme:

autre

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

7016

transparent:

Non

avec cadre de recouvrement:

Non

avec entrée de câble:

Oui

avec entrée de câble:

Oui

avec insertion de raccord à écrou:

Non

résistant aux chocs:

Non

indice de protection (IP):

autre

largeur d'appareil:

82 mm

hauteur d'appareil:

155 mm

profondeur d'appareil:

57 mm

largeur:

82 mm

hauteur:

155 mm

profondeur:

57 mm

Boîtier 2 postes étanche IP55 Plexo pour l'installation en apparent de toutes les fonctions Plexo en horizontal ou vertical, équipé de 4 embouts à membrane souple - finition anthracite

Les Atouts de l'article:

Boitier saillie sur lequel sont installés les produits livrés en mode composable. IP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directions. Matières plastiques avec protection renforcée contre les UV