Legrand - Boîtier apparent 2 postes Plexo horizontal ou vertical - gris - 070051


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - boîtier apparent
nombre d'unités - 2
sens de montage - horizontal et vertical
matériau - plastique
couleur - gris
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414971905900
Réf. Sonepar
00001190590
Réf. Fournisseur
070051
Réf. Commerciale
Legrand
composition:
boîtier apparent
nombre d'unités:
2
sens de montage:
horizontal et vertical
matériau:
plastique
couleur:
gris
adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires:
Non
forme:
autre
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
7046
transparent:
Non
avec cadre de recouvrement:
Non
avec entrée de câble:
Oui
avec entrée de câble:
Oui
avec insertion de raccord à écrou:
Non
résistant aux chocs:
Non
indice de protection (IP):
autre
largeur d'appareil:
82 mm
hauteur d'appareil:
155 mm
profondeur d'appareil:
57 mm
largeur:
82 mm
hauteur:
155 mm
profondeur:
57 mm
Les Atouts de l'article:
Boitier saillie sur lequel sont installés les produits livrés en mode composable. IP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directions. Matières plastiques avec protection renforcée contre les UV