Legrand - Boîtier cloisonnement forme 4 connexions avant armoire IS - H200mm XL3HP 6300 - 3CVQ020FIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
largeur - 250 mm
hauteur - 200 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 4
couleur - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972960250
Réf. Sonepar
00001296025
Réf. Fournisseur
3CVQ020FIS
Marque
Legrand
matériau:
acier
largeur:
250 mm
hauteur:
200 mm
nombre d'unités en hauteur (HE):
4
couleur:
gris
dimension de trame:
200 mm
finition de la surface:
galvanisé
avec entrée de câble:
Oui
avec serrure:
Non
type de construction:
kit de montage
pour subdivision intérieure forme 2a:
Non
pour subdivision intérieure forme 2b:
Non
pour subdivision intérieure forme 3a:
Non
pour subdivision intérieure forme 3b:
Non
pour subdivision intérieure forme 4a:
Oui
pour subdivision intérieure forme 4b:
Oui
Les Atouts de l'article:
Cloisonnement pour connexion prises avant Boîtier de raccordement fourni avec les cloisons Avec entrées prédécoupées pour les câbles Boîtier en acier galvanisé et cloison transparente pour le passage des câbles Montage sur le panneau gauche ou droit de l'unité fonctionnelle
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.


