Legrand - Boitier cloisonnement pour prises arriere prof 200 armoire L600 XL3HP 6300 - 3CVP020060


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur / barre de séparation
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
matériau - métal
largeur - 500 mm
hauteur - 200 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
XL³ HP 6300
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414972854870
Réf. Sonepar
00001285487
Réf. Fournisseur
3CVP020060
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
connecteur / barre de séparation
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
matériau:
métal
largeur:
500 mm
hauteur:
200 mm
profondeur:
30 mm
couleur:
zinc
Les Atouts de l'article:
Cloisonnement pour connexion prises arrière Compatible avec hauteur 150 et 200mm Fourni complet avec accessoires de montage Boîtier en acier galvanisé et cloison transparente pour le passage des câbles
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.