Legrand - Boitier cloisonnement pour prises arriere prof 400 armoire L800 XL3HP 6300 - 3CVP040080


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur / barre de séparation
adapté à la largeur de boîtier - 800 mm
matériau - métal
largeur - 700 mm
hauteur - 400 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
XL³ HP 6300
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414972854924
Réf. Sonepar
00001285492
Réf. Fournisseur
3CVP040080
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
connecteur / barre de séparation
adapté à la largeur de boîtier:
800 mm
matériau:
métal
largeur:
700 mm
hauteur:
400 mm
profondeur:
30 mm
couleur:
zinc
Les Atouts de l'article:
Cloisonnement pour connexion prises arrière Compatible avec hauteur 300 et 400mm Fourni complet avec accessoires de montage