Legrand - Boîtier cloisonnement pour raccordement prises avant H 150mm à 200mm XL3HP 6300 - 3CVQ015F020

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Boîtier cloisonnement pour raccordement prises avant H 150mm à 200mm XL3HP 6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - connecteur / barre de séparation

  • matériau - métal

  • largeur - 250 mm

  • hauteur - 200 mm

  • profondeur - 30 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414972854931

Réf. Sonepar

00001285493

Réf. Fournisseur

3CVQ015F020

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

connecteur / barre de séparation

matériau:

métal

largeur:

250 mm

hauteur:

200 mm

profondeur:

30 mm

couleur:

zinc

Boîtier cloisonnement pour raccordement prises avant hauteur 150mm à 200mm pour side mounting - vendu avec accessoires de fixation - XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Cloisonnement pour connexion prises avant Compatible avec hauteur 150 et 250mm Fourni complet avec accessoires de montage