fin de vie

Legrand - Boîtier étanche à presse-étoupe 1 poste ISO20 Plexo composable IP55 - gris - 069656

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composition - boîtier apparent

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060696566

Réf. Sonepar

00001069656

Réf. Fournisseur

069656

Réf. Commerciale

Legrand

composition:

boîtier apparent

nombre d'unités:

1

sens de montage:

horizontal et vertical

matériau:

plastique

couleur:

gris

adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires:

Non

nombre de modules (construction modulaire):

1

forme:

carré

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

7035

transparent:

Non

avec cadre de recouvrement:

Non

avec entrée de câble:

Non

avec entrée de câble:

Oui

avec insertion de raccord à écrou:

Oui

résistant aux chocs:

Oui

indice de protection (IP):

IP55

largeur d'appareil:

80 mm

hauteur d'appareil:

91 mm

profondeur d'appareil:

53 mm

largeur:

80 mm

hauteur:

91 mm

profondeur:

53 mm

Boîtier 1 poste à presse-étoupe ISO20 pour montage en saillie de mécanisme Plexo composable IP55 IK07 finition gris

Les Atouts de l'article:

Boîtier à presse-étoupe Plexo composable - Gris
IP55 - IK07 - 1 poste, 1 entrée
ISO20
Livré avec plaque pré-clippée - Clic sonore pour s'assurer que la plaque est bien clippée
Peut être équipé d'une borne de connexion Nylbloc auto, 2 conducteurs pour un éventuel repiquage

Les Atouts de la gamme:

Plexo est une gamme d'appareillage étanche propice aux lieux techniques résidentiels et professionnels avec un IP 55. Disponible en version complète avec les fonctions les plus essentielles pour un montage en saillie ou en encastré mais également en version composable avec des fonctions plus nombreuses, ainsi qu'un adaptateur Mosaic™ pour les fonctions non disponibles en Plexo™, à monter sur un boîtier saillie à embouts, à presse-étoupe ou sur un support plaque pour un montage en encastré. Disponible en gris ou blanc. Une version blanc Artic antimicrobien est également disponible pour les bâtiments de santé ainsi que les établissements sensibles aux exigences sanitaires. Plexo 66 permettra de répondre aux besoins des locaux tertiaires ou semi-industriels, dans lesquels l'appareillage est exposé aux nettoyages fréquents, aux agressions chimiques, aux intempéries et aux chocs.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables