Legrand - Boîtier industriel Atlantic inox carré IP66 IK10 - 200x200x80mm - 035652


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
matériau du boîtier/corps - acier inoxydable
hauteur - 200 mm
largeur - 200 mm
profondeur - 80 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3245060356521
Réf. Sonepar
00001035652
Réf. Fournisseur
035652
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose:
saillie
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable
hauteur:
200 mm
largeur:
200 mm
profondeur:
80 mm
type de couverture:
couvercle
finition du couvercle:
fermé
indice de protection (IP):
IP66
type de porte:
sans
couvercle/porte transparent(e):
Non
avec serrure:
Non
profondeur d'encastrement:
80 mm
profondeur intérieure:
76 mm
épaisseur de matériau du boîtier:
1 mm
épaisseur de matériau de la porte/du couvercle:
1 mm
nombre d'ouvertures pour plaques à bride:
0
possibilité de montage en saillie:
Non
traitement de la surface:
non traité
avec cadre/support de montage:
Non
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
adapté à un parafoudre:
Non
classe de protection:
I
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
maintien de fonction:
autre
Les Atouts de l'article:
Boîtier industriel Atlantic inox carré IP66 IK10
Dimensions extérieures: - hauteur 200mm- largeur 200mm- profondeur 80mm
Equipés de goujons pour fixation des rails et des plaques pleines - Vis inox
Inox 304L - Vis imperdables
IP66 suivant les normes EN 60529 et IEC 60529 - IK10 suivant les normes EN 62262 et IEC 62262 (EN 50102)
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets industriels Atlantic répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets Atlantic en acier revêtu polyester texturé conviennent pour les locaux tertiaires et industriels sans contraintes particulières, ni corrosion excessive. Les coffrets métalliques en acier inoxydable Atlantic inox, avec leur IP 66 et leur IK 10, peuvent être installés dans un environnement corrosif avec une finition en 304L. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables