Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Legrand - Boîtier industriel Atlantic inox rectangulaire IP66 IK10 - 200x400x120mm - 035656

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • matériau du boîtier/corps - acier inoxydable

  • hauteur - 200 mm

  • largeur - 400 mm

  • profondeur - 120 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060356569

Réf. Sonepar

00001035656

Réf. Fournisseur

035656

Marque

Legrand

mode de pose:

saillie

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable

hauteur:

200 mm

largeur:

400 mm

profondeur:

120 mm

type de couverture:

couvercle

finition du couvercle:

fermé

indice de protection (IP):

IP66

type de porte:

sans

couvercle/porte transparent(e):

Non

avec serrure:

Non

profondeur d'encastrement:

120 mm

profondeur intérieure:

116 mm

épaisseur de matériau du boîtier:

1 mm

épaisseur de matériau de la porte/du couvercle:

1 mm

nombre d'ouvertures pour plaques à bride:

0

possibilité de montage en saillie:

Non

traitement de la surface:

non traité

avec cadre/support de montage:

Non

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

adapté à un parafoudre:

Non

classe de protection:

I

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

maintien de fonction:

autre

Boîtier industriel Atlantic inox 304L version rectangulaire IP66 IK10 avec vis imperdables - 200x400x120mm - équipé de goujons pour fixation des rails et des plaques pleines - fixation directe ou par pattes en acier inox

Les Atouts de l'article:

Boîtier industriel Atlantic inox rectangulaire IP66 IK10 Dimensions extérieures : - hauteur 200mm- largeur 400mm- profondeur 120mm Inox 304L - Vis imperdables Equipés de goujons pour fixation des rails et des plaques pleines - Vis inox IP66 suivant les normes EN 60529 et IEC 60529 - IK10 suivant les normes EN 62262 et IEC 62262 (EN 50102)

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets industriels Atlantic répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets Atlantic en acier revêtu polyester texturé conviennent pour les locaux tertiaires et industriels sans contraintes particulières, ni corrosion excessive. Les coffrets métalliques en acier inoxydable Atlantic inox, avec leur IP 66 et leur IK 10, peuvent être installés dans un environnement corrosif avec une finition en 304L. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)