Legrand - Boîtier industriel Atlantic métal rectangulaire IP66 IK10 300x400x120mm -RAL7035 - 035611

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
matériau du boîtier/corps - acier
hauteur - 400 mm
largeur - 300 mm
profondeur - 120 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3245060356118
Réf. Sonepar
00001035611
Réf. Fournisseur
035611
Marque
Legrand
mode de pose:
saillie
matériau du boîtier/corps:
acier
hauteur:
400 mm
largeur:
300 mm
profondeur:
120 mm
type de couverture:
couvercle
finition du couvercle:
fermé
indice de protection (IP):
IP66
type de porte:
sans
couvercle/porte transparent(e):
Non
avec serrure:
Non
profondeur d'encastrement:
120 mm
profondeur intérieure:
116 mm
épaisseur de matériau du boîtier:
0.9 mm
épaisseur de matériau de la porte/du couvercle:
0.9 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
nombre d'ouvertures pour plaques à bride:
0
possibilité de montage en saillie:
Non
traitement de la surface:
revêtement par poudre
avec cadre/support de montage:
Non
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
adapté à un parafoudre:
Non
classe de protection:
I
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
maintien de fonction:
autre
Les Atouts de l'article:
Boîtier industriel Atlantic métal rectangulaire IP66 - IK10 Dimensions extérieures : - hauteur 300mm- largeur 400mm- profondeur 120mm Peinture texturée métal RAL7035 - Vis imperdables Equipé de 2 montants verticaux perforés au pas de 25mm pour fixation des rails et des plaques pleines IP66 suivant les normes EN 60529 et IEC 60529 - IK10 suivant les normes EN 62262 et IEC 62262 (EN 50102)
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets industriels Atlantic répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets Atlantic en acier revêtu polyester texturé conviennent pour les locaux tertiaires et industriels sans contraintes particulières, ni corrosion excessive. Les coffrets métalliques en acier inoxydable Atlantic inox, avec leur IP 66 et leur IK 10, peuvent être installés dans un environnement corrosif avec une finition en 304L. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)


