Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Legrand - Boîtier industriel plastique IP55 IK07 - 180x140x86mm avec couvercle transparent - 035951

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Boîtier industriel plastique IP55 IK07 - 180x140x86mm avec couvercle transparent

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • largeur en nombre de modules - 9

  • hauteur - 200 mm

  • largeur - 160 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060359515

Réf. Sonepar

00001035951

Réf. Fournisseur

035951

Marque

Legrand

mode de pose:

saillie

matériau du boîtier/corps:

plastique

largeur en nombre de modules:

9

hauteur:

200 mm

largeur:

160 mm

profondeur:

94 mm

type de couverture:

couvercle

finition du couvercle:

fermé

indice de protection (IP):

IP55

type de porte:

sans

couvercle/porte transparent(e):

Oui

avec serrure:

Non

profondeur d'encastrement:

94 mm

profondeur intérieure:

86 mm

épaisseur de matériau du boîtier:

2 mm

épaisseur de matériau de la porte/du couvercle:

2 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

nombre de modules:

9

nombre de rangées:

1

nombre d'ouvertures pour plaques à bride:

0

possibilité de montage en saillie:

Non

nombre d'entrées de conduit:

4

traitement de la surface:

non traité

avec cadre/support de montage:

Non

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

adapté à un parafoudre:

Oui

Degré de protection (NEMA):

3S

classe de protection:

II

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

maintien de fonction:

autre

couvercle avec décharge de pression:

Non

Boîtier industriel plastique IP55 IK07 - 180x140x86mm avec couvercle transparent imperdable par liens - Classe II - fixation intérieure en fond de boîte ou aux 4 angles avec vis fournies ou par pattes de fixation murale - gris RAL7035

Les Atouts de l'article:

Boîtier industriel plastique - Faible profondeur - IP55 IK07 - Avec couvercle transparent - Gris RAL7035 Dimensions intérieures :- hauteur 180mm- largeur 140mm- profondeur 86mm Classe II assurée par les bouchons de protection des vis de fixation (livrés) Faces lisses - Liberté de fixation :- intérieure : 4 trous oblongs en fond de boîte- hors volume de câblage aux 4 angles par vis Ø4mm (livrées)- par pattes de fixation murale Couvercles imperdables par liens - Ouverture/fermeture 1/4 de tour du couvercle par tournevis plat