Legrand - Boîtier industriel plastique IP55 IK07 -360x270x124mm avec couvercle transparent - 035991

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
matériau du boîtier/corps - plastique
largeur en nombre de modules - 17
hauteur - 382 mm
largeur - 292 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060359911
Réf. Sonepar
00001035991
Réf. Fournisseur
035991
Marque
Legrand
mode de pose:
saillie
matériau du boîtier/corps:
plastique
largeur en nombre de modules:
17
hauteur:
382 mm
largeur:
292 mm
profondeur:
132 mm
type de couverture:
couvercle
finition du couvercle:
fermé
indice de protection (IP):
IP55
type de porte:
sans
couvercle/porte transparent(e):
Oui
avec serrure:
Non
profondeur d'encastrement:
132 mm
profondeur intérieure:
124 mm
épaisseur de matériau du boîtier:
3 mm
épaisseur de matériau de la porte/du couvercle:
3 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
nombre de modules:
34
nombre de rangées:
2
nombre d'ouvertures pour plaques à bride:
0
possibilité de montage en saillie:
Non
nombre d'entrées de conduit:
4
traitement de la surface:
non traité
avec cadre/support de montage:
Non
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
adapté à un parafoudre:
Oui
Degré de protection (NEMA):
3S
classe de protection:
II
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
maintien de fonction:
autre
couvercle avec décharge de pression:
Non
Les Atouts de l'article:
Boîtier industriel plastique - Faible profondeur - IP55 IK07 - Avec couvercle transparent - Gris RAL7035 Dimensions intérieures :- hauteur 360mm- largeur 270mm- profondeur 124mm Classe II assurée par les bouchons de protection des vis de fixation (livrés) Faces lisses - Liberté de fixation :- intérieure : 4 trous oblongs en fond de boîte- hors volume de câblage aux 4 angles par vis Ø4mm (livrées)- par pattes de fixation murale Ouverture/fermeture 1/4 de tour du couvercle par tournevis plat


