Legrand - Boîtier industriel plastique IP55 IK08 couvercle opaque 4 verrous 310x240x160mm - 092284

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rectangulaire

  • pour diamètre du tube - autre

  • indice de protection (IP) - IP55

  • longueur - 310 mm

  • largeur - 240 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060922849

Réf. Sonepar

00001092284

Réf. Fournisseur

092284

Marque

Legrand

forme:

rectangulaire

pour diamètre du tube:

autre

indice de protection (IP):

IP55

longueur:

310 mm

largeur:

240 mm

profondeur:

160 mm

mode de pose:

universel

garnissage:

autre

couleur:

gris

montage dans le sol:

Non

montage sous l'eau:

Non

entrée de l'arrière:

Non

connectable:

Non

nombre d'entrées:

0

type de traversée de boîtier:

autre

matériau:

plastique

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

Degré de protection (NEMA):

4

finition du couvercle:

couvercle borgne

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

vissé

coulable:

Non

masse de coulage fournie:

Non

plombable:

Non

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

résistant aux intempéries:

Non

température d'utilisation:

-25...40 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

modèle:

boîte de montage

Boîtier industriel plastique forte profondeur étanche à faces lisses IP55 IK08 - 310x240x160mm avec couvercle opaque 4 verrous avec fermeture par 1/4 de tour sans charnière - gris RAL7035

Les Atouts de l'article:

Boîtier industriel plastique - Forte profondeur - IP55 IK08 - Avec couvercle opaque - Gris RAL7035 Dimensions :- hauteur 310mm- largeur 240mm- profondeur 160mm Sans charnière - 4 verrous Faces lisses - Liberté de fixation :- intérieure : 4 trous oblongs en fond de boîte- hors volume de câblage aux 4 angles par vis Ø4mm (livrées)- par pattes de fixation murale Ouverture/fermeture 1/4 de tour du couvercle par tournevis plat