Legrand - Boîtier industriel plastique IP66 IK08 - 310x240x124mm avec couvercle opaque - 035044

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Boîtier industriel plastique IP66 IK08 - 310x240x124mm avec couvercle opaque

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • largeur en nombre de modules - 14

  • hauteur - 332 mm

  • largeur - 262 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060350444

Réf. Sonepar

00001035044

Réf. Fournisseur

035044

Marque

Legrand

mode de pose:

saillie

matériau du boîtier/corps:

plastique

largeur en nombre de modules:

14

hauteur:

332 mm

largeur:

262 mm

profondeur:

162 mm

type de couverture:

couvercle

finition du couvercle:

fermé

indice de protection (IP):

IP66

type de porte:

sans

couvercle/porte transparent(e):

Non

avec serrure:

Non

profondeur d'encastrement:

132 mm

profondeur intérieure:

116 mm

épaisseur de matériau du boîtier:

3 mm

épaisseur de matériau de la porte/du couvercle:

3 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

nombre de modules:

28

nombre de rangées:

2

nombre d'ouvertures pour plaques à bride:

0

possibilité de montage en saillie:

Non

nombre d'entrées de conduit:

4

traitement de la surface:

non traité

avec cadre/support de montage:

Non

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

adapté à un parafoudre:

Oui

Degré de protection (NEMA):

4X

classe de protection:

II

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

maintien de fonction:

autre

couvercle avec décharge de pression:

Non

Boîtier industriel plastique IP66 IK08 faible profondeur 310x240x124mm avec couvercle opaque classe II livré avec vis de fixation et bouchons de protection - couvercles imperdables par liens - fixation sur rail ou plaque pleine - gris foncé

Les Atouts de l'article:

Boîtier industriel plastique - Faible profondeur - IP66 IK08 - Avec couvercle opaque - Gris foncé Dimensions intérieures :- hauteur 310mm- largeur 240mm- profondeur 124mm Classe II assurée par les bouchons de protection des vis de fixation (livrés) Faces lisses - Liberté de fixation :- intérieure : 4 trous oblongs en fond de boîte- hors volume de câblage aux 4 angles par vis Ø4mm (livrées)- par pattes de fixation murale Couvercles imperdables par liens - Ouverture/fermeture 1/4 de tour du couvercle par tournevis plat