Legrand - Boîtier IP65 disj. moteur MPX332H - MPX332MA - jaune commande rotative rouge - 417480


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - montage en saillie
matériau du boîtier/corps - plastique
adapté à un arrêt d'urgence - Non
indice de protection (IP) - IP40
largeur - 150 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414970397461
Réf. Sonepar
00001039771
Réf. Fournisseur
417480
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
montage en saillie
matériau du boîtier/corps:
plastique
adapté à un arrêt d'urgence:
Non
indice de protection (IP):
IP40
largeur:
150 mm
hauteur:
220 mm
profondeur:
100 mm
avec couvercle transparent:
Non
Degré de protection (NEMA):
2
Les Atouts de l'article:
Boîtier IP65
Conforme aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1
Jaune avec commande rotative rouge
Pour disjoncteur moteur MPX³32H et MPX³32MA
Les Atouts de la gamme:
Les disjoncteurs moteur MPX³ avec seulement 4 tailles de boîtiers, offrent des performances et des fonctionnalités sans concession pour la protection des moteurs jusqu'à 100 A, et ce dans un encombrement réduit : haut pouvoir de coupure et coordination de type 2 pour un niveau de service optimal, classe de déclenchement 10, sensibilité aux pertes de phases…. Grâce aux accessoires dédiés, l'association directe des disjoncteurs moteur MPX³ et des contacteurs CTX³ permet la réalisation de démarreurs moteur compacts. Les accessoires électriques sont communs à toutes les tailles de MPX³ : contacts auxiliaires à montage frontal, contacts auxiliaires et contacts signal défaut à montage latéral, déclencheurs à émission et à minimum de tension à montage latéral, platines et connecteurs pour la réalisation de démarreurs moteur, peignes et bornes d'alimentation pour raccorder les disjoncteurs en parallèle et commande rotative déportée pour montage sur porte et boîtier IP 65 avec manette rotative.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables