Legrand - Boîtier réversible Hypra pour Prisinter 2P+T, 3P+T et 3P+N+T 32A IP44/55 - métal - 052259

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • protection - sans

  • disjoncteur différentiel - sans

  • manipulation - montage mural

  • indice de protection (IP) - autre

  • prise CEE - 16 A - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060522599

Réf. Sonepar

00001052259

Réf. Fournisseur

052259

Réf. Commerciale

Legrand

protection:

sans

disjoncteur différentiel:

sans

manipulation:

montage mural

indice de protection (IP):

autre

prise CEE - 16 A:

sans

prise CEE - 32 A:

sans

prise CEE - 63 A:

sans

prise CEE - 125A:

sans

nombre de prises avec contact de terre:

0

nombre de disjoncteurs:

0

matériau du boîtier/corps:

autre

possibilité d'alimentation/de raccordement:

autre

diamètre entrée de câble:

M20

finition militaire:

Non

couleur:

autre

hauteur:

143 mm

largeur:

143 mm

profondeur:

80 mm

Boîtier réversible Hypra pour Prisinter saillie 2P+T , 3P+T et 3P+N+T 32A IP44/55 - métal - 2 entrées ISO25 dont 1 obturée par 1 bouchon B25P et 1 entrée ISO20 obturée par 1 bouchon B20P

Les Atouts de l'article:

2 entrées ISO25 dont 1 obturée par 1 bouchon B25P et 1 entrée ISO20 obturée par 1 bouchon B20P
Boîtier réversible Hypra IP44/55 pour prises 2P+T, 3P+T et 3P+N+T
Métal

Les Atouts de la gamme:

Les fiches et prises industrielles Hypra sont fabriquées en matière de plastique (PA 6 et PBT), de métal (zamak) ou caoutchouc offrant ainsi une très bonne solidité et résistance aux chocs avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et triple IP 55-66/67. Les prises Hypra sont disponibles en Prisinter (avec bouton poussoir), une exclusivité Legrand, mais aussi socles de tableau, fiches droites ou coudées, prises mobiles et socles de connecteurs. Les socles de tableau Transfert Direct Hypra IP 44, 16 ou 32 A se montent sur les anciens boîtiers pour socles Martin Lunel ou remplacent un ancien socle de tableau Martin Lunel. Les connecteurs multipôles Hypra permettent de répondre au besoin de liaison pour circuit de puissance et de commande dans les applications de type industriel (automobile, sidérurgie, etc.), machine-outil, automatisation industrielle, commandes et transport d'informations, signalisation. Ils sont disponibles en kit de 10 à 32 A et en version embase, prolongateurs et socles à assembler pour des besoins plus spécifiques.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables