Legrand - Boîtier réversible simple Hypra pour prise 3P+T et 3P+N+T IP44 16A - métal - 052239

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
protection - sans
disjoncteur différentiel - sans
manipulation - montage mural
indice de protection (IP) - autre
prise CEE - 16 A - sans
Emballage et conditions
5 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3245060522391
Réf. Sonepar
00001052239
Réf. Fournisseur
052239
Marque
Legrand
protection:
sans
disjoncteur différentiel:
sans
manipulation:
montage mural
indice de protection (IP):
autre
prise CEE - 16 A:
sans
prise CEE - 32 A:
sans
prise CEE - 63 A:
sans
prise CEE - 125A:
sans
nombre de prises avec contact de terre:
0
nombre de disjoncteurs:
0
matériau du boîtier/corps:
autre
possibilité d'alimentation/de raccordement:
autre
diamètre entrée de câble:
M20
finition militaire:
Non
couleur:
autre
hauteur:
122 mm
largeur:
96 mm
profondeur:
60 mm
Les Atouts de l'article:
Boîtier simple réversible pour prises Hypra 3P+T et 3P+N+T Métal 1 entrée ISO20
Les Atouts de la gamme:
Les fiches et prises industrielles Hypra sont fabriquées en matière de plastique (PA 6 et PBT), de métal (zamak) ou caoutchouc offrant ainsi une très bonne solidité et résistance aux chocs avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et triple IP 55-66/67. Les prises Hypra sont disponibles en Prisinter (avec bouton poussoir), une exclusivité Legrand, mais aussi socles de tableau, fiches droites ou coudées, prises mobiles et socles de connecteurs. Les socles de tableau Transfert Direct Hypra IP 44, 16 ou 32 A se montent sur les anciens boîtiers pour socles Martin Lunel ou remplacent un ancien socle de tableau Martin Lunel. Les connecteurs multipôles Hypra permettent de répondre au besoin de liaison pour circuit de puissance et de commande dans les applications de type industriel (automobile, sidérurgie, etc.), machine-outil, automatisation industrielle, commandes et transport d'informations, signalisation. Ils sont disponibles en kit de 10 à 32 A et en version embase, prolongateurs et socles à assembler pour des besoins plus spécifiques.



