Legrand - Boîtier saillie à embouts 3 postes horizontaux et verticaux Plexo blanc - 069688L

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composition - boîtier apparent

  • nombre d'unités - 3

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414971881488

Réf. Sonepar

00001188148

Réf. Fournisseur

069688L

Réf. Commerciale

Legrand

composition:

boîtier apparent

nombre d'unités:

3

sens de montage:

horizontal et vertical

matériau:

plastique

couleur:

blanc

adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires:

Non

forme:

autre

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

avec cadre de recouvrement:

Non

avec entrée de câble:

Oui

avec entrée de câble:

Oui

avec insertion de raccord à écrou:

Non

résistant aux chocs:

Non

indice de protection (IP):

autre

largeur d'appareil:

82 mm

hauteur d'appareil:

226 mm

profondeur d'appareil:

57 mm

largeur:

82 mm

hauteur:

226 mm

profondeur:

57 mm

Boîtier saillie étanche Plexo 3 postes pour montage horizontal ou vertical, sans cloison, avec 4 embouts à membrane amovible et perforable sans découpe 1 entrée et 1 embout 2 entrées - blanc

Les Atouts de l'article:

Boîtier saillie sur lequel sont installés les produits livrés en mode composable IP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directions Matières plastiques avec protection renforcée contre les UV

Les Atouts de la gamme:

Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable. En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.