Legrand - Boîtier saillie à presse étoupe 1 entrée PG16 1 poste Plexo gris - 069652L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - boîtier apparent
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal et vertical
matériau - plastique
couleur - gris
Emballage et conditions
10 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3414971880894
Réf. Sonepar
00001188089
Réf. Fournisseur
069652L
Marque
Legrand
composition:
boîtier apparent
nombre d'unités:
1
sens de montage:
horizontal et vertical
matériau:
plastique
couleur:
gris
adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires:
Non
forme:
autre
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
7046
transparent:
Non
avec cadre de recouvrement:
Non
avec entrée de câble:
Oui
avec entrée de câble:
Oui
avec insertion de raccord à écrou:
Non
résistant aux chocs:
Non
indice de protection (IP):
autre
largeur d'appareil:
82 mm
hauteur d'appareil:
85 mm
profondeur d'appareil:
57 mm
largeur:
82 mm
hauteur:
85 mm
profondeur:
57 mm
Les Atouts de l'article:
Boîtier saillie sur lequel sont installés les produits livrés en mode composable IP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directions Matières plastiques avec protection renforcée contre les UV
Les Atouts de la gamme:
Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable. En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.





