Legrand - Boîtier simple pour prises saillie Hypra - 3 entrées ISO 25 - plastique - 052990

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • protection - sans

  • disjoncteur différentiel - sans

  • manipulation - montage mural

  • indice de protection (IP) - autre

  • prise CEE - 16 A - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060529901

Réf. Sonepar

00001052990

Réf. Fournisseur

052990

Réf. Commerciale

Legrand

protection:

sans

disjoncteur différentiel:

sans

manipulation:

montage mural

indice de protection (IP):

autre

prise CEE - 16 A:

sans

prise CEE - 32 A:

sans

prise CEE - 63 A:

sans

prise CEE - 125A:

sans

nombre de prises avec contact de terre:

0

nombre de disjoncteurs:

0

matériau du boîtier/corps:

plastique

possibilité d'alimentation/de raccordement:

autre

diamètre entrée de câble:

M25

finition militaire:

Non

couleur:

gris

hauteur:

162 mm

largeur:

102 mm

profondeur:

90 mm

Boîtier réversible passage Hypra pour prises 2P+T , 3P+T et 3P+N+T 32A - plastique - 3 entrées ISO25 dont 1 obturée par 1 bouchon B25P

Les Atouts de l'article:

3 entrées ISO25 dont 1 obturée par 1 bouchon B25P
Boîtier passage réversible Hypra IP44-66/67-55 pour prises 2P+T, 3P+T et 3P+N+T
Plastique

Les Atouts de la gamme:

Les fiches et prises industrielles Hypra sont fabriquées en matière de plastique (PA 6 et PBT), de métal (zamak) ou caoutchouc offrant ainsi une très bonne solidité et résistance aux chocs avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et triple IP 55-66/67. Les prises Hypra sont disponibles en Prisinter (avec bouton poussoir), une exclusivité Legrand, mais aussi socles de tableau, fiches droites ou coudées, prises mobiles et socles de connecteurs. Les socles de tableau Transfert Direct Hypra IP 44, 16 ou 32 A se montent sur les anciens boîtiers pour socles Martin Lunel ou remplacent un ancien socle de tableau Martin Lunel. Les connecteurs multipôles Hypra permettent de répondre au besoin de liaison pour circuit de puissance et de commande dans les applications de type industriel (automobile, sidérurgie, etc.), machine-outil, automatisation industrielle, commandes et transport d'informations, signalisation. Ils sont disponibles en kit de 10 à 32 A et en version embase, prolongateurs et socles à assembler pour des besoins plus spécifiques.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables