Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Legrand - Boîtier vide gris pour interrupteur-sectionneur rotatif composable 3P 80A/100A - 022248

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - montage en saillie

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • adapté à un arrêt d'urgence - Non

  • indice de protection (IP) - IP40

  • largeur - 220 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060222482

Réf. Sonepar

00001022248

Réf. Fournisseur

022248

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

montage en saillie

matériau du boîtier/corps:

plastique

adapté à un arrêt d'urgence:

Non

indice de protection (IP):

IP40

largeur:

220 mm

hauteur:

300 mm

profondeur:

100 mm

avec couvercle transparent:

Non

Degré de protection (NEMA):

2

Boîtier vide IP65 pour interrupteur-sectionneur rotatif composable 3P avec ou sans OF 80A et 100A - gris - pour manette cadenassable

Les Atouts de l'article:

Boîtier vide pour interrupteur sectionneur rotatif composable
Conforme à la norme IEC EN 60947-3
IP65 - Tri avec ou sans OF - Gris - 80A et 100A
Permet la réalisation ou le complément d'un interrupteur sectionneur à partir d'un élément de base complété d'éléments additionnels (pôles, manettes, boîtiers et accessoires)
Pour manette cadenassable

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables