Legrand - Boîtier vide gris pour interrupteur-sectionneur rotatif composable 6P 25A/32A - 022245

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - montage en saillie

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • adapté à un arrêt d'urgence - Non

  • indice de protection (IP) - IP40

  • largeur - 150 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060222451

Réf. Sonepar

00001022245

Réf. Fournisseur

022245

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

montage en saillie

matériau du boîtier/corps:

plastique

adapté à un arrêt d'urgence:

Non

indice de protection (IP):

IP40

largeur:

150 mm

hauteur:

220 mm

profondeur:

100 mm

avec couvercle transparent:

Non

Degré de protection (NEMA):

2

Boîtier vide IP65 pour interrupteur-sectionneur rotatif composable 6P avec ou sans OF 25A et 32A - gris - pour manette cadenassable

Les Atouts de l'article:

Boîtier vide pour interrupteur sectionneur rotatif composable IP65 - Héxa avec ou sans OF - Gris - 25A et 32A Pour manette cadenassable Permet la réalisation ou le complément d'un interrupteur sectionneur à partir d'un élément de base complété d'éléments additionnels (pôles, manettes, boîtiers et accessoires) Conforme à la norme IEC EN 60947-3