Legrand - Boîtier vide gris pour interrupteur-sectionneur rotatif composable 6P 50A/63A - 022247

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - montage en saillie
matériau du boîtier/corps - plastique
adapté à un arrêt d'urgence - Non
indice de protection (IP) - IP40
largeur - 150 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060222475
Réf. Sonepar
00001022247
Réf. Fournisseur
022247
Marque
Legrand
modèle:
montage en saillie
matériau du boîtier/corps:
plastique
adapté à un arrêt d'urgence:
Non
indice de protection (IP):
IP40
largeur:
150 mm
hauteur:
220 mm
profondeur:
100 mm
avec couvercle transparent:
Non
Degré de protection (NEMA):
2
Les Atouts de l'article:
Boîtier vide pour interrupteur sectionneur rotatif composable IP65 - Héxa avec ou sans OF - Gris - 50A et 63A Pour manette cadenassable Permet la réalisation ou le complément d'un interrupteur sectionneur à partir d'un élément de base complété d'éléments additionnels (pôles, manettes, boîtiers et accessoires) Conforme à la norme IEC EN 60947-3



