Legrand - Boîtier vide interrupteur-sectionneur rotatif composable 4P/6P-80A/100A - gris - 022249


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - montage en saillie
matériau du boîtier/corps - plastique
adapté à un arrêt d'urgence - Non
indice de protection (IP) - IP66
largeur - 100 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060222499
Réf. Sonepar
00001022249
Réf. Fournisseur
022249
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
montage en saillie
matériau du boîtier/corps:
plastique
adapté à un arrêt d'urgence:
Non
indice de protection (IP):
IP66
largeur:
100 mm
hauteur:
150 mm
profondeur:
96 mm
avec couvercle transparent:
Non
Degré de protection (NEMA):
4X
Les Atouts de l'article:
Boîtier vide pour interrupteur sectionneur rotatif composable IP65 - Tétra et héxa avec ou sans OF - Gris - 80A et 100A Pour manette cadenassable Permet la réalisation ou le complément d'un interrupteur sectionneur à partir d'un élément de base complété d'éléments additionnels (pôles, manettes, boîtiers et accessoires) Conforme à la norme IEC EN 60947-3