Legrand - Borne de connexion Nylbloc auto pour fils rigides - 9 bornes bleues pour 5 fils - 098485


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de serrage - 1
section nominale - 0.75...2.5 mm²
courant nominal - 24 A
tension nominale - 450 V
couleur - bleu
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3245060984854
Réf. Sonepar
00001098485
Réf. Fournisseur
098485
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de positions de serrage:
1
section nominale:
0.75...2.5 mm²
courant nominal:
24 A
tension nominale:
450 V
couleur:
bleu
diamètre du câble:
0.75...2.5 mm
avec leviers d'actionnement:
Non
transparent:
Oui
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à un conducteur flexible:
Non
adapté à un conducteur multifilaire:
Non
Les Atouts de l'article:
Borne de connexion. Bleu. 9 bornes bleues pour 5 fils. .
Pour une connexion rapide et fiable de fils rigides de 0,75 à 2,5 mm² . Connexions par lames à sertissage indépendant. Boîtier transparent assurant la visibilité complète des connexions. Alvéole de test pour pointe Ø4 mm. .
Les Atouts de la gamme:
Ces barrettes de connexion, appelées également domino ou sucre, permettent d'isoler ou de raccorder entre eux plusieurs conducteurs ou fils électriques. Le raccordement se fait par vis imperdables et ils sont livrés vis dévissés prêts à l'emploi. Les barrettes de connexion Nylbloc permettent de répondre aux usages standard de raccordement, avec un repérage couleur noir, blanc ou bleu.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables