Legrand - Borne de connexion Nylbloc auto pour fils rigides - 9 bornes oranges pour 3 fils - 098483

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de positions de serrage - 1

  • section nominale - 0.75...2.5 mm²

  • courant nominal - 24 A

  • tension nominale - 450 V

  • avec leviers d'actionnement - Non

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060984830

Réf. Sonepar

00001098483

Réf. Fournisseur

098483

Réf. Commerciale

Legrand

nombre de positions de serrage:

1

section nominale:

0.75...2.5 mm²

courant nominal:

24 A

tension nominale:

450 V

avec leviers d'actionnement:

Non

adapté à un conducteur flexible:

Non

couleur:

orange

diamètre du câble:

0.75...2.5 mm

transparent:

Oui

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à un conducteur multifilaire:

Non

Lot de 9 bornes de connexion Nylbloc à bornes automatiques pour 3 fils rigides de 0,75mm² à 2,5mm² - orange

Les Atouts de l'article:

Borne de connexion. Orange. 9 bornes oranges pour 3 fils. .
Pour une connexion rapide et fiable de fils rigides de 0,75 à 2,5 mm² . Connexions par lames à sertissage indépendant. Boîtier transparent assurant la visibilité complète des connexions. Alvéole de test pour pointe Ø4 mm. .

Les Atouts de la gamme:

Ces barrettes de connexion, appelées également domino ou sucre, permettent d'isoler ou de raccorder entre eux plusieurs conducteurs ou fils électriques. Le raccordement se fait par vis imperdables et ils sont livrés vis dévissés prêts à l'emploi. Les barrettes de connexion Nylbloc permettent de répondre aux usages standard de raccordement, avec un repérage couleur noir, blanc ou bleu.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables