Legrand - Borne de recharge Green'up Home monophasée 3,7kW M2+M3 - avec protections - 057003


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- exécution raccord côté installation - monophasé 
- nombre de points de chargement - 1 
- puissance max. par point de chargement - 3.7 kW 
- mode de pose - montage mural 
- indice de protection (IP) - IP55 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Article en stock standard 
Gamme
Green'up Home
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3414972586191
Réf. Sonepar
00001258617
Réf. Fournisseur
057003
Marque
Legrand
exécution raccord côté installation:
monophasé
nombre de points de chargement:
1
puissance max. par point de chargement:
3.7 kW
mode de pose:
montage mural
indice de protection (IP):
IP55
puissance de raccordement nominale:
3.7 kW
largeur:
272 mm
hauteur:
470 mm
profondeur:
160 mm
nombre de coupleurs de charge type 1:
0
nombre de coupleurs de charge type 1 CCS:
0
nombre de coupleurs de charge type 2:
0
nombre de coupleurs de charge type 2 CCS:
0
nombre de prises de charge type 2:
1
nombre de coupleurs de charge GB CA:
0
nombre de coupleurs de charge GB CC:
0
nombre de prises de charge GB:
0
nombre de prises de charge type 3:
0
nombre de coupleurs de charge CHAdeMO:
0
nombre de prises CEE:
0
nombre de prises de courant domestiques:
1
avec boîte de raccordement domestique:
Non
nombre d'interrupteurs différentiels type A:
1
nombre d'interrupteurs différentiels type B:
0
avec disjoncteur de protection:
Oui
avec compteur d'énergie:
Non
avec affichage:
Non
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
tension d'entrée:
220...240 V
fréquence:
50/60 Hz
câble de recharge avec verrouillage permanent sur la station de charge:
Non
détection de courant résiduel DC:
Oui
mise en réseau en maître:
Non
mise en réseau comme extension:
Non
mise réseau via LAN:
Non
connectable via Wi-Fi:
Non
LTE:
Non
standard radio 5G:
Non
avec interrupteur à clé:
Non
avec lecteur de carte RFID intégré:
Non
NFC (Near Field Communication):
Non
gestion intégrée de la charge statique:
Non
convient pour une charge dynamique:
Non
Plug & Charge selon ISO 15118:
Oui
utilisation et configuration via application mobile:
Oui
export de l'historique de charge:
Non
Les Atouts de l'article:
IP55 - IK10 : robuste et compatible avec une installation extérieure Livrée avec protections : interdifférentiel de type A 30mA 25A intégré et déclencheur à émission intégrés et câblés + disjoncteur, modulaire 20A à monter dans le tableau de distribution- Détection de courant de défaut 6mA DC intégrée Modulation de la charge via la fonction TIC (historique ou standard) du compteur Linky Montage mural ou fixation au sol avec pied (à commander séparément) Montage mural ou fixation au sol avec pied (à commander séparément : référence 057057)
Les Atouts de la gamme:
Les bornes Green'UP™HOME permettent la recharge de tous les véhicules électriques et hybrides rechargeables. Les bornes offrent une recharge du véhicule en Mode 2 (prise 2P+T Green’UP SYSTEM) et/ou en Mode 3 (prise T2S), quel que soit le câble de recharge à disposition. L’offre Green'UP™HOME, nativement connectée, intègre l’écosystème Home + Control (pilotage, suivi des consommations, gestion des plannings,etc.). Les bornes Green'UP™HOME IP55- IK10 peuvent être installées en intérieur ou en extérieur, au mur ou sur pied. Installation facile et rapide, grâce à sa patère de fixation, ses connecteurs automatiques, ses protections intégrées et son socle « mains libres ». Pose des bornes sans qualification requise jusqu’à 3,7kW en maison individuelle. Un raccordement à la TIC du compteur Linky de l’utilisateur lui permet de conserver le contrat d’énergie souscrit.












