Legrand - Borne de répartition pour appareil de tête 160A - 004867


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
type de connexion - visser
courant nominal - 160 A
mode de pose - vis
section de conducteur, entrée - 50...50 mm²
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3245060048679
Réf. Sonepar
00001004867
Réf. Fournisseur
004867
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de pôles:
1
type de connexion:
visser
courant nominal:
160 A
mode de pose:
vis
section de conducteur, entrée:
50...50 mm²
section de conducteur, sortie:
25...25 mm²
nombre de sorties:
6
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté pour câbles à brins fins sans embout:
Non
adapté pour câbles à brins extra fins:
Non
adapté pour câbles à brins extra fins sans embout:
Non
section de conducteur, entrée AWG:
1...1
section de conducteur, sortie AWG:
4...4
protégé contre les contacts:
Oui
hauteur:
72 mm
largeur:
26.5 mm
profondeur:
47 mm
Les Atouts de l'article:
160A
6 départs 25mm² souple
Borne de répartition pour DPX³160, Vistop 100A, Vistop 160A, DX³ 125A
Icc crête: 30kA
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables