Legrand - Bornes en V pour porte-fusibles SPX 160A, conducteurs 16-70 mm², rail 12x8 mm - 605222


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - ensemble de contact
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3245066052229
Réf. Sonepar
00001605222
Réf. Fournisseur
605222
Réf. Commerciale
Legrand
type d'accessoire/pièce détachée:
ensemble de contact
Bornes en V SPX pour porte-fusibles SPX 160A/250A, pour câbles Cu/Al 16-70 mm², montage sur rail 12x8mm
Les Atouts de l'article:
Adapté aux sections de conducteurs de 16 à 70mm² pour une flexibilité optimale Dimensions de rail flexible de 12x8mm pour une installation optimisée Conçu pour des cartouches de taille 00, garantissant une performance fiable Bornes en cage prismatique pour câbles cuivre et aluminium rigides ou souples Compatible avec les porte-fusibles SPX 160A et 250A pour une utilisation polyvalente
Les Atouts de la gamme:
SPX³-V est une gamme de porte-fusibles verticaux pour fusibles à couteaux Les porte-fusibles SPX³-V disposent de tous les accessoires pour être intégrés dans la gamme d’armoire XL³ Utilisation pour protection dans les environnements industriels et photovoltaïques Produits conformes à la norme IEC/EN 60947-3
Les Atouts de l'article:
Adapté aux sections de conducteurs de 16 à 70mm² pour une flexibilité optimale Dimensions de rail flexible de 12x8mm pour une installation optimisée Conçu pour des cartouches de taille 00, garantissant une performance fiable Bornes en cage prismatique pour câbles cuivre et aluminium rigides ou souples Compatible avec les porte-fusibles SPX 160A et 250A pour une utilisation polyvalente
Les Atouts de la gamme:
SPX³-V est une gamme de porte-fusibles verticaux pour fusibles à couteaux Les porte-fusibles SPX³-V disposent de tous les accessoires pour être intégrés dans la gamme d’armoire XL³ Utilisation pour protection dans les environnements industriels et photovoltaïques Produits conformes à la norme IEC/EN 60947-3
NoticePDF