Legrand - Bornier de neutre - 5 bornes câble 6 à 25 mm² + 1 câble 10 à 35 mm² -bleu - 092784

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Bornier de neutre - 5 bornes câble 6 à 25 mm² + 1 câble 10 à 35 mm² -bleu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 1

  • type de connexion - visser

  • courant nominal - 125 A

  • mode de pose - rail DIN

  • section de conducteur, entrée - 10...35 mm²

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060927844

Réf. Sonepar

00001092784

Réf. Fournisseur

092784

Réf. Commerciale

Legrand

nombre de pôles:

1

type de connexion:

visser

courant nominal:

125 A

mode de pose:

rail DIN

section de conducteur, entrée:

10...35 mm²

nombre d'entrées:

1

nombre de sorties:

5

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté pour câbles à brins fins sans embout:

Non

adapté pour câbles à brins extra fins:

Non

adapté pour câbles à brins extra fins sans embout:

Non

protégé contre les contacts:

Oui

hauteur:

31 mm

largeur:

63 mm

profondeur:

20 mm

Bornier de Neutre avec 5 bornes pour câble 6mm² à 25mm² et 1 borne pour câble 10mm² à 35mm² - bleu

Les Atouts de l'article:

5 bornes pour câble 6 à 25 mm² + 1 borne pour câble 10 à 35 mm²