Legrand - Bornier de neutre - 8 bornes pour câble 1,5mm² à 16mm² - bleu - 092791

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
type de connexion - visser
courant nominal - 76 A
mode de pose - rail DIN
section de conducteur, entrée - 1.5...16 mm²
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060927912
Réf. Sonepar
00001092791
Réf. Fournisseur
092791
Marque
Legrand
nombre de pôles:
1
type de connexion:
visser
courant nominal:
76 A
mode de pose:
rail DIN
section de conducteur, entrée:
1.5...16 mm²
section de conducteur, sortie:
1.5...16 mm²
nombre d'entrées:
1
nombre de sorties:
7
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté pour câbles à brins fins sans embout:
Non
adapté pour câbles à brins extra fins:
Non
adapté pour câbles à brins extra fins sans embout:
Non
protégé contre les contacts:
Oui
hauteur:
30 mm
largeur:
75 mm
profondeur:
20 mm
Les Atouts de l'article:
8 bornes pour câble 1,5 à 16 mm²


