Legrand - Bornier de phase - 8 bornes pour câble 1,5mm² à 16mm² - noir - 092790

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Bornier de phase - 8 bornes pour câble 1,5mm² à 16mm² - noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 1

  • type de connexion - visser

  • courant nominal - 76 A

  • mode de pose - rail DIN

  • section de conducteur, entrée - 1.5...16 mm²

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060927905

Réf. Sonepar

00001092790

Réf. Fournisseur

092790

Marque

Legrand

nombre de pôles:

1

type de connexion:

visser

courant nominal:

76 A

mode de pose:

rail DIN

section de conducteur, entrée:

1.5...16 mm²

section de conducteur, sortie:

1.5...16 mm²

nombre d'entrées:

1

nombre de sorties:

7

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté pour câbles à brins fins sans embout:

Non

adapté pour câbles à brins extra fins:

Non

adapté pour câbles à brins extra fins sans embout:

Non

protégé contre les contacts:

Oui

hauteur:

30 mm

largeur:

75 mm

profondeur:

20 mm

Bornier de raccordement de Phase avec 8 bornes à visser pour câble 1,5mm² à 16mm² - noir

Les Atouts de l'article:

8 bornes pour câble 1,5 à 16 mm²