Legrand - Bornier de répartition IP2X terre - 3P+N - 1 connexion 4-25mm² -vert-long.227mm - 404814


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 17
type de connexion - visser
courant nominal - 76 A
mode de pose - rail DIN
section de conducteur, entrée - 4...25 mm²
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245064048149
Réf. Sonepar
00001404814
Réf. Fournisseur
404814
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de pôles:
17
type de connexion:
visser
courant nominal:
76 A
mode de pose:
rail DIN
section de conducteur, entrée:
4...25 mm²
section de conducteur, sortie:
1.5...16 mm²
nombre d'entrées:
4
nombre de sorties:
21
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté pour câbles à brins fins sans embout:
Non
adapté pour câbles à brins extra fins:
Non
adapté pour câbles à brins extra fins sans embout:
Non
protégé contre les contacts:
Oui
hauteur:
30 mm
largeur:
227 mm
profondeur:
18 mm
Les Atouts de l'article:
Bornier isolé tripolaire + Neutre IP2X - Longueur 227mm Composé de :- 1 bornier neutre : 1 x 4mm² à 25mm² + 12 x 1,5mm² à 16mm² - 3 phases : 4 x 1,5mm² à 16mm² Intensité :- 100A maximum 400V~ avec arrivée 25mm²- 80A maximum 400V~ avec arrivée 16mm² Pour coffret Drivia 13 modules Conforme à la norme IEC 60998-2-1