Legrand - Bornier de répartition IP2X terre 5 connexions 6mm² à 25mm² - longueur 227mm - 405055

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Bornier de répartition IP2X terre 5 connexions 6mm² à 25mm² - longueur 227mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 32

  • type de connexion - sans vis

  • courant nominal - 80 A

  • mode de pose - rail DIN

  • section de conducteur, sortie - 1.5...4 mm²

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245064050555

Réf. Sonepar

00001405055

Réf. Fournisseur

405055

Réf. Commerciale

Legrand

nombre de pôles:

32

type de connexion:

sans vis

courant nominal:

80 A

mode de pose:

rail DIN

section de conducteur, sortie:

1.5...4 mm²

nombre d'entrées:

5

nombre de sorties:

27

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Non

adapté pour câbles à brins fins sans embout:

Non

adapté pour câbles à brins extra fins:

Non

adapté pour câbles à brins extra fins sans embout:

Non

protégé contre les contacts:

Oui

hauteur:

30 mm

largeur:

227 mm

profondeur:

18 mm

Bornier de répartition de terre IP2X à connexion automatique pour fils souples ou rigides - longueur 227mm vert - pour coffret DRIVIA 13 modules

Les Atouts de l'article:

Bornier de terre (vert) IP2X à bornes automatiques pour fils souples ou rigides - Longueur 227mm Pour coffret Drivia 13 modules Déconnexion à l'aide d'un tournevis plat 3,5mm Connexion :- à vis : 5 x 6mm² à 25mm²- automatiques : 27 x 1,5mm² à 4mm² Conforme aux normes IEC 60998-2-1 et IEC 60998-2-2