Legrand - Bornier de répartition isolé IP2X phase - 1 connexion 6 à 25mm² - longueur 176mm - 004856

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Bornier de répartition isolé IP2X phase - 1 connexion 6 à 25mm² - longueur 176mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 1

  • type de connexion - visser

  • courant nominal - 90 A

  • mode de pose - rail DIN

  • section de conducteur, entrée - 6...25 mm²

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060048563

Réf. Sonepar

00001004856

Réf. Fournisseur

004856

Marque

Legrand

nombre de pôles:

1

type de connexion:

visser

courant nominal:

90 A

mode de pose:

rail DIN

section de conducteur, entrée:

6...25 mm²

section de conducteur, sortie:

1.5...16 mm²

nombre d'entrées:

1

nombre de sorties:

21

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté pour câbles à brins fins sans embout:

Non

adapté pour câbles à brins extra fins:

Non

adapté pour câbles à brins extra fins sans embout:

Non

protégé contre les contacts:

Oui

hauteur:

30 mm

largeur:

176 mm

profondeur:

16 mm

Bornier de répartition isolé IP2X noir pour Phase avec 1 connexion 6mm² à 25mm² et 21 connexions 1,5mm² à 16mm² - longueur 176mm, à fixer sur rail, support universel ou barreau plat 12x2mm

Les Atouts de l'article:

Bornier de phase (noir) isolé IP2X avec capot de sécurité isolant - Longueur 176mm Composé de : - 1 borne d'arrivée pour câble 6mm² à 25mm² - 21 bornes de départ pour câble 1,5mm² à 16mm² Intensité :- 100A maximum 400V~ avec arrivée 25mm²- 80A maximum 400V~ avec arrivée 16mm² Fixation sur :- sur rail symétrique ou asymétrique- sur support universel référence 004811 - sur barreau plat 12x19 Conforme à la norme IEC 60998-2-1