Legrand - Bornier répartition IP2X terre - 5 connexions 6mm² 25mm² - vert - longueur 332mm - 405057


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 50
type de connexion - sans vis
courant nominal - 100 A
mode de pose - autre
section de conducteur, sortie - 1.5...4 mm²
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245064050579
Réf. Sonepar
00001405057
Réf. Fournisseur
405057
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de pôles:
50
type de connexion:
sans vis
courant nominal:
100 A
mode de pose:
autre
section de conducteur, sortie:
1.5...4 mm²
nombre d'entrées:
5
nombre de sorties:
45
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Non
adapté pour câbles à brins fins sans embout:
Non
adapté pour câbles à brins extra fins:
Non
adapté pour câbles à brins extra fins sans embout:
Non
protégé contre les contacts:
Oui
hauteur:
30 mm
largeur:
332 mm
profondeur:
18 mm
Les Atouts de l'article:
Bornier de terre (vert) IP2X à bornes automatiques pour fils souples ou rigides - Longueur 332mm Pour coffret Drivia 18 modules Connexion :- à vis : 5 x 6mm² à 25mm²- automatiques : 45 x 1,5mm² à 4mm² Conforme à la norme IEC 60998-2-1 Conforme à la norme IEC 60998-2-2