Legrand - Bouchon finition jaune pour conduits Ø20mm - 06062

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de tube nominal - 20...20 mm

  • convient aux tubes rigides - Oui

  • convient aux tubes flexibles - Oui

  • matériau - plastique

  • couleur - jaune

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971492585

Réf. Sonepar

00012006062

Réf. Fournisseur

06062

Marque

Legrand

pour diamètre de tube nominal:

20...20 mm

convient aux tubes rigides:

Oui

convient aux tubes flexibles:

Oui

matériau:

plastique

couleur:

jaune

étanche à l'air:

Non

Bouchon jaune pour conduits Ø20mm - ignifugé - permet d'obstruer l'entrée d'un conduit en attente et assurer une identification immédiate de l'extrémité

Les Atouts de l'article:

Bouchon pour conduit de diamètre 20mm Couleur jaune Ignifugé