Legrand - Bouchon obturateur Hypra - IP44 - 16A - pour socles et fiches 3P+N+T - 052127

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • adapté à - CEE 16 A

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060521271

Réf. Sonepar

00001052127

Réf. Fournisseur

052127

Réf. Commerciale

Legrand

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

adapté à:

CEE 16 A

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Bouchon obturateur pour fiche et fiche inclinée Hypra et P17 caoutchouc 2P+T et 3P+T 32A et 3P+N+T 16A IP44

Les Atouts de l'article:

Bouchon obturateur pour fiche et fiche inclinée
Caoutchouc
Pour fiche Hypra et P17 - IP44 - 2P+T et 3P+T 32A et 3P+N+T - 16A

Les Atouts de la gamme:

Les fiches et prises industrielles Hypra sont fabriquées en matière de plastique (PA 6 et PBT), de métal (zamak) ou caoutchouc offrant ainsi une très bonne solidité et résistance aux chocs avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et triple IP 55-66/67. Les prises Hypra sont disponibles en Prisinter (avec bouton poussoir), une exclusivité Legrand, mais aussi socles de tableau, fiches droites ou coudées, prises mobiles et socles de connecteurs. Les socles de tableau Transfert Direct Hypra IP 44, 16 ou 32 A se montent sur les anciens boîtiers pour socles Martin Lunel ou remplacent un ancien socle de tableau Martin Lunel. Les connecteurs multipôles Hypra permettent de répondre au besoin de liaison pour circuit de puissance et de commande dans les applications de type industriel (automobile, sidérurgie, etc.), machine-outil, automatisation industrielle, commandes et transport d'informations, signalisation. Ils sont disponibles en kit de 10 à 32 A et en version embase, prolongateurs et socles à assembler pour des besoins plus spécifiques.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables