Legrand - Bouton à armement mécanique ( BAM ) non lumineux IP65 Osmoz composable - bleu - 023863

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du bouton - bleu

  • nombre de postes de commande - 1

  • type de lentille - rond

  • type de bouton - haut

  • classe de protection (IP), face avant - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060238636

Réf. Sonepar

00001023863

Réf. Fournisseur

023863

Marque

Legrand

couleur du bouton:

bleu

nombre de postes de commande:

1

type de lentille:

rond

type de bouton:

haut

classe de protection (IP), face avant:

IP65

diamètre de trou:

22.5 mm

adapté à l'éclairage:

Non

avec élément de protection:

Non

étiqueté:

Non

fonction de commutation encliquetable:

Non

à rappel:

Oui

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

chrome

Bouton à armement mécanique (BAM) non lumineux IP65 Osmoz composable bleu avec tête à impulsion - bouton affleurant - course 10mm - longueur de réglage de 26mm à 46mm panneau/bloc - équipée d'une bague de serrage

Les Atouts de l'article:

Bouton à armement mécanique (BAM) non lumineux Osmoz composable IP65 - Bleu Applications spéciales - Tête à impulsion - Bouton affleurant - Course 10mm - Longueur de réglage de 26mm à 46mm panneau/bloc Equipé d'une bague de serrage Conforme à la norme IEC 60947-5-1

Les Atouts de la gamme:

Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.