Legrand - Bouton de coupure d'urgence Osmoz pour coffret P17 - plastron pré-percé - 057745

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
adapté à - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060577452
Réf. Sonepar
00001057745
Réf. Fournisseur
057745
Marque
Legrand
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
adapté à:
autre
Plaque équipée d'un bouton de coupure d'urgence Osmoz IP66 pour réalisation de coffrets mobiles P17 à fixer sur plastron pré-percé - livrée avec bloc de contact 1NO ''pousser-tirer''
Les Atouts de l'article:
Plaque équipée d'un bouton d'arrêt d'urgence Osmoz pour réalisation de coffrets mobiles P17 - IP66 Livrée non montée Livrée avec bloc de contact 1NO ''pousser-tirer''
Les Atouts de la gamme:
Les fiches et prises industrielles P17 éco-conçues en polyamide 6, garantissent une résistance aux agressions et aux agents chimiques avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et IP 66/67. Les prises P17 sont disponibles en version prises saillie, fiches et prises mobiles, fiches de tableau et fiches inclinées. Les prises peuvent se fixer sur des boites d'encastrement pour maçonnerie ou des coffrets de prises à équiper sur des plastrons pleins ou pré-percés. Les coffrets P17 sont également disponibles en version pré-équipés monoprise ou multiprise. Ils peuvent être équipés d'accessoires pour devenir des coffrets mobiles. Les coffrets de chantiers P17 permettent l'alimentation provisoire sur chantiers ou pour de l'événementiel avec 3 types de coffrets : les coffrets corps de métier, les coffrets d'étages ou les coffrets de distribution, tous disponibles en version à équiper ou équipés. Les coffrets corps de métier et les coffrets d'étage sont mobiles grâce à une poignée intégrée.
Les Atouts de l'article:
Plaque équipée d'un bouton d'arrêt d'urgence Osmoz pour réalisation de coffrets mobiles P17 - IP66 Livrée non montée Livrée avec bloc de contact 1NO ''pousser-tirer''
Les Atouts de la gamme:
Les fiches et prises industrielles P17 éco-conçues en polyamide 6, garantissent une résistance aux agressions et aux agents chimiques avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et IP 66/67. Les prises P17 sont disponibles en version prises saillie, fiches et prises mobiles, fiches de tableau et fiches inclinées. Les prises peuvent se fixer sur des boites d'encastrement pour maçonnerie ou des coffrets de prises à équiper sur des plastrons pleins ou pré-percés. Les coffrets P17 sont également disponibles en version pré-équipés monoprise ou multiprise. Ils peuvent être équipés d'accessoires pour devenir des coffrets mobiles. Les coffrets de chantiers P17 permettent l'alimentation provisoire sur chantiers ou pour de l'événementiel avec 3 types de coffrets : les coffrets corps de métier, les coffrets d'étages ou les coffrets de distribution, tous disponibles en version à équiper ou équipés. Les coffrets corps de métier et les coffrets d'étage sont mobiles grâce à une poignée intégrée.



