Legrand - Box 120 prises et 60 va-et-vient Plexo complet saillie - gris - 300204

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'interrupteur - va-et-vient

  • type de prise - broche de contact de protection

  • nombre de prises de courant - 120

  • type de commande - bascule/bouton

  • mode de pose - saillie

Emballage et conditions

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972242417

Réf. Sonepar

00001224241

Réf. Fournisseur

300204

Réf. Commerciale

Legrand

type d'interrupteur:

va-et-vient

type de prise:

broche de contact de protection

nombre de prises de courant:

120

type de commande:

bascule/bouton

mode de pose:

saillie

sens de montage:

horizontal et vertical

type de fixation:

fixation avec vis

avec éclairage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

couleur:

gris

numéro RAL (équivalent):

7046

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP55

tension nominale:

250 V

intensité admissible par la prise:

16 A

protection contre les surtensions:

Non

protection différentielle:

Non

avec microfusible:

Non

nombre de pôles coupés (ronds):

240

nombre de pôles coupés (plats):

0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Box composée de 120 prises de courant avec terre 16A 250V et de 60 interrupteurs ou va-et-vient 10A étanches IP55 Plexo livrés complets avec boîtier saillie, prêts à installer en apparent au mur - finition gris

Les Atouts de l'article:

120 Prises Ref 070003 60 Va-et-Vient 070000