Legrand - Box ASL : 90 interrupteurs ou va-et-vient simples + 180 prises 2P+T - ALL715WH

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Box ASL : 90 interrupteurs ou va-et-vient simples + 180 prises 2P+T

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'interrupteur - va-et-vient

  • type de prise - broche de contact de protection

  • nombre de prises de courant - 180

  • type de commande - autre

  • mode de pose - saillie

Emballage et conditions

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972792868

Réf. Sonepar

00001279286

Réf. Fournisseur

ALL715WH

Marque

Legrand

type d'interrupteur:

va-et-vient

type de prise:

broche de contact de protection

nombre de prises de courant:

180

type de commande:

autre

mode de pose:

saillie

sens de montage:

horizontal

type de fixation:

fixation avec vis

avec éclairage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

couleur:

blanc

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Box ASL : 90 interrupteurs ou va-et-vient simples à bornes automatiques + 180 prises 2P+T à bornes automatiques - livrés complets avec cadres pour pose en saillie - Blanc

Les Atouts de l'article:

Interrupteur ou va-et-vient simple : possibilité de 2 fils par borne pour repiquage Prise de courant 2P+T : avec éclips de protection pour protection des enfants

Les Atouts de la gamme:

L'appareillage saillie, idéal pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.