Legrand - Box Céliane : interrupteurs 10A, prises 2P+T, 2x2P+T et plaques - Blanc - CV0003

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'interrupteur - autre

  • type de prise - broche de contact de protection

  • nombre de prises de courant - 140

  • type de commande - bascule/bouton

  • mode de pose - encastré

Emballage et conditions

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414972590037

Réf. Sonepar

00001259003

Réf. Fournisseur

CV0003

Réf. Commerciale

Legrand

type d'interrupteur:

autre

type de prise:

broche de contact de protection

nombre de prises de courant:

140

type de commande:

bascule/bouton

mode de pose:

encastré

sens de montage:

horizontal et vertical

type de fixation:

autre

avec éclairage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

couleur:

blanc

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

tension nominale:

230 V

protection contre les surtensions:

Non

protection différentielle:

Non

avec microfusible:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Box Céliane : interrupteurs 10A, prises 2P+T, 2x2P+T et plaques - Blanc

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables